{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | VIPER | |
Kameros jutiklis | CMOS | |
Zondo⌀ | 3 mm | |
Zondo ilgis | 1 000 mm | |
Projekcijos kampas | 90 laipsniai | |
Žiūrėjimo kryptis | 90 laipsniai | |
Fokusavimo diapazonas | 3 mm - 50 mm | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Ekrano dydis | 4,3 in | |
Produkto pavadinimo požymis | ⌀ 3,0 mm | |
Produkto rūšis | Endoskopas |
Produkto numeris | 492792 1000 | |
EAN / GTIN | 2050002074392 |