Modelis:
Paviršių matuoklis su laisvųjų liestukų sistema ir automatiniu nulinio taško nustatymu tiksliam ir normas atitinkančiam nelygumų ir banguotumo matavimui. MarSurf M 410 turi praktišką jutiklinį ekraną, analizės prietaisą, kurį galima išimti iš pastūmos mechanizmo, integruotą PDF atmintį ir duomenų perdavimą per Bluetooth.
- Laisvasis matavimas su ypač tikslia liestukų sistema.
- Greitas liestuko pakeitimas be įrankių ir su papildoma apsauga.
- PDF ataskaitų kūrimas tiesiogiai įrenginyje be papildomos programinės įrangos.
- Trumpas paruošimo laikas dėl pastūmos mechanizmo aukščio reguliavimo su automatiniu nulio nustatymu.
- Unikalus jutiklinės sistemos valdymas, leidžiantis sukurti, keisti ir ištrinti daugiau nei 50 liestukų. Kalibruotos liestuko rankenos kalibravimo duomenys išsaugomi.
- Matavimo atkarpos pagal DIN EN ISO 4288 / ASME B46.
- Automatinis normas atitinkantis filtrų ir matavimo atkarpų parinkimas.
- Išilginė matavimo atkarpa 0,1 iki 26 mm.
- Gauso fazių koregavimo filtras pagal DIN EN ISO 16610-21 (pakeičia DIN EN ISO 11562), tvirtas Gauso filtras pagal DIN EN ISO 16610-31 ir zondo filtras ISO 13565-1.
- Belaidis duomenų perdavimas per Bluetooth į kompiuterį, pvz., į Excel arba išorinę programinę įrangą.
- Pagalba valdomas posvyrio reguliavimas.
- Mobilus naudojimas , nes veikia su baterija arba iš el. tinklo.
- Tarptautiniu mastu atnaujintos visos bendros charakteristinės vertės pagal DIN/ISO, JIS, ASME, MOTIF.
- Integruota 17 kalbų.
- Posvyrio korekcija ±1°, rankiniu būdu.
- Daugiau nei 30 000 matavimo programų.
- Informaciją nuskaitykite skaitytuvu nuskenuodami QR arba brūkšninį kodą (skaitytuvas į komplektą neįtrauktas).
Tiekiama:
Analizės prietaisas MarSurf M 410, pastūmos mechanizmas MarSurf MD 26 su jutikline sistema BFW 250, standartinė liestuko rankena, jungčių stotelė M 410, maitinimo blokas su 3 adapteriais, mikro-USB kabelis, dangtelis MD 26, atsuktuvas, 3× montavimo raktai, naudojimo instrukcija ir transportavimo lagaminas.
Pastaba:
Kiti liestukai, pvz.: mažoms kiaurymėms ir grioveliams, pagal užsakymą.