Kiečio pavyzdžių plokštė HRC 62

Prekės Nr.: 495150 62
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Patikros metodas HRC
115 mm
Kiečio vertė apie 62
Aukštis 12 mm
su DAkkS kalibravimo pažyma taip
Pakuotė tvirta dėžė
Produkto rūšis Kiečio pavyzdžių plokštė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 495150 62
EAN / GTIN 2050002070127

Aprašymas

Modelis:

Aukštos kokybės kiečio pavyzdžių plokštės iš optimizuoto ir homogeniško plieno periodiškam kiečio matuoklių kalibravimui.

Privalumai:

Spalvomis ir simboliais pažymėta kiekviena pakuotė.

Tiekiama:

Visos palyginamojo kiečio plokštės tiekiamos su DAkkS kalibravimo sertifikatu.

Pastaba:

Papildomai galima užsisakyti ir kitas kalibravimo priemones, kitų matmenų kiečio pavyzdžių plokštes pagal paklausimą. Didelė tikimybė, jog prekė greitai atsiras gamintojo sandėlyje.
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
    Kiečio vertė apie Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį