Modelis:
Skaitmeninis indikatorius su labai dideliu skaitmeniniu ekranu(11 mm) ir integruotu leistinos paklaidos indikatoriumi. Papildomas analoginis barografas su leistinomis paklaidomis. REFERENCE matavimo sistema išsaugo ir išlaiko nustatytą nulinę padėtį net ir po pakartotinio įjungimo. Reference-Lock funkcija apsaugo nuo matavimo klaidų, atsiradusių netyčia paspaudus valdymo mygtukus.
Absoliučioji funkcija: Nulio nustatymas bet kurioje padėtyje, neprarandant atskaitos taško.
Koeficiento pasirinkimas rodomas ekrane.
Atskiras funkcijas galima užblokuoti tiesiog indikatoriumi. Nustatymai ir išsaugotos vertės (faktoriai, išankstiniai nustatymai, tolerancijos) išlieka net ir pakeitus bateriją.
Dinaminės matavimo funkcijos (MAX / MIN): apvalumo ir lygumo kontrolei arba apgrąžos taško paieškai.
Su integruota radijo sistema i-wi paprastam belaidžiam duomenų perdavimui į PK.
Funkcija:
IP42: Yra apsauga nuo vandens (lašančio vandens), iki 15°, lyginant su įprastomis darbo sąlygomis, ir apsauga nuo svetimkūnių patekimo, kai ⌀ > 1 mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau.
Tiekiama:
Su 1 baterija Nr.
081560 dyd. CR 2450.
Priedai pasirinktinai:
Duomenų perdavimo kabelis Nr.
498940.
i-wi radijo imtuvas Nr.
498912 STICK.