{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | Gamykliniai standartai | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 0,5 mm | |
Padalos vertė | 0,01 mm | |
Nuokrypio amplitudė fe | 8 µm | |
Matavimo jėga | 0,4 N - 1,4 N | |
Laisva eiga | 3,5 mm | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Korpuso ⌀ | 55 mm | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Produkto rūšis | Indikatorius |
Produkto numeris | 432052 0,5/55 | |
Gamintojo numeris | 2971TB |