Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Absoliučiųjų matavimų laikrodinis indikatorius solar Padala 0,001 mm., Matavimo intervalas: 12,5mm

Prekės Nr.: 434074 12,5

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo intervalas (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Sąsaja: Digimatic sąsaja; Digimatic sąsaja
  • IP apsaugos klasė: IP 42
  • Matavimo verčių fiksavimas: vienkartinis nulinio taško nustatymas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma Gamykliniai standartai
Matavimo ribos (diapazonas) 12,5 mm
Leistina paklaida 0,003 mm
Sąsaja Digimatic sąsaja; Digimatic sąsaja
IP apsaugos klasė IP 42
Matavimo jėga ≤1,5 N
Jungiamojo antgalio ⌀ h6 8 mm
Matavimo verčių fiksavimas vienkartinis nulinio taško nustatymas
Matavimo prietaisai skaitmeninis
Korpuso ⌀ 59 mm
Korpuso storis 29,2 mm
Maitinimas Baterijos
Produkto rūšis Indikatorius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 434074 12,5
Gamintojo numeris 543-500B

Aprašymas

Modelis:

Skaitmeninis indikatorius su dideliu LCD ekranu. Maitinimas efektyviomis saulės baterijomis kartu naudojant ir super kondensatorių. Nulio nustatymas bet kurioje padėtyje (origin), matavimo krypties pakeitimas (±).

Funkcija:

IP42: Yra apsauga nuo vandens (lašančio vandens), iki 15°, lyginant su įprastomis darbo sąlygomis, ir apsauga nuo svetimkūnių patekimo, kai ⌀ > 1 mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo kabelis Nr. 497080, atsarginiai ir specialūs liestukai Nr. 434900; 434910; 434915.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį