Prekės Nr.: 471200 477

Rankinis LED stroboskopas 477

Prekinis ženklas: testo
Kalibravimas I2
IP apsaugos klasė IP 65

Rankinis LED stroboskopas 477

reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
Prekė nebeparduodama
Available in 1-3 working days
Tiekimo terminas 4-6 darbo dienos
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
Papildomas likučių pristatymas
Vieneto kaina
764,00 €
477

Pridėti paslaugą

Produkto aprašas

Modelis:

Apsaugotas nuo smūgių, tvirtas korpusas. Didelis matavimo diapazonas iki 300000 žybsnių per minutę. Didelė apšvieta iki 4800 lx. Per paleidiklio įėjimą ir išėjimą galima prijungti prie išorinių įrenginių, taip pat galima valdyti išoriniu jutikliu. Baterija veikia iki 5 valandų.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Paskirtis:

Patikra ir kokybės kontrolė staklėse ir įrenginiuose, sūkių skaičiaus matavimas sunkiai prieinamuose, smulkiuose ar greitai judančiuose objektuose nesutrikdant įrenginio eigos.

Tiekiama:

Su transportavimo lagaminu, kištuku su paleidiklio signalu, kalibravimo protokolu ir 6 baterijomis Nr. 081561, dyd. LR6.

Techniniai duomenys

Matavimo ribos (diapazonas)
30 blyksniai/min - 300 000 blyksniai/min
Leistina paklaida
0,02 (±1 digit) %
IP apsaugos klasė
IP 65
Maitinimas
Baterijos
Baterijų kiekis
6
Prekės Nr., kartu su baterijomis / akumuliatoriais
081561 LR6
Ilgis
191 mm
Plotis
82 mm
Aukštis
60 mm
Svoris
400 g
Darbinė temperatūra
0 °C - 45 °C
Kalibravimas
I2
Produkto rūšis
Stroboskopas

Priedai ir atsarginės dalys

    Šarminės mangano baterijos LR6 VARTA Prekės Nr.: 081561
    reikia užklausti
    Yra sandėlyje
    6 654 vnt. yra sandėlyje
    Prekė nebeparduodama
    Available in 1-3 working days
    Tiekimo terminas 4-6 darbo dienos
    Tiekimo terminas 1-2 savaitės
    Papildomas likučių pristatymas
    3,45 €
    (0,86 € / 1 vnt.)

    Select shopping list


loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį