Skaitmeninis posvyrio matuoklis TECH 1000

Prekės Nr.: 467563 1000

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 67,40 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Produkto detalės

Techniniai duomenys

IP apsaugos klasė IP 65
Matavimo ribos (diapazonas) 0 – 360 laipsniai
Padalos vertė 0,01 laipsniai
Leistina paklaida elektronikos moduliui 0,05 (0°; 90°; 180°; 270°); 0,1 (1° – 359°) laipsniai
Lygumo tolerancija 0,07 mm
Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
Ilgis 175 mm
Plotis 32 mm
Aukštis 70 mm
Pakuotė tvirta dėžė
Produkto rūšis Posvyrio matuoklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 467563 1000
EAN / GTIN 4005069191269

Aprašymas

Modelis:

Kompaktiškas ir tvirtas korpusas, matavimo paviršius iš anoduoto aliuminio. Daugiau tvirtinimo galimybių dėl T ir V formos griovelių ir stiprių magnetų sistema. Apšviestas skaitmeninis sukamasis ekranas.
Integruota įspėjimo funkcija sumažina netikslių matavimų riziką. Klaviatūros užraktas, Hold ir Reference funkcija.
Sumanus vienkartinių arba nuolatinių matavimų duomenų dokumentavimas. Serijinė sąsaja prisijungimui prie asmeninio kompiuterio ir duomenų apdorojimo sistemų. Vienu metu toje pačioje sistemoje naudojami keli įrenginiai.
Nemokama programinė įranga STABILA ANALYTICS kad būtų lengva įvertinti ir dokumentuoti išmatuotas vertes, be programavimo sąnaudų.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Su apsauginiu krepšiu.
Ličio jonų akumuliatorius su kištukiniu maitinimo bloku, 4 šalyje galiojančiais keitimo adapteriais, 2 duomenų perdavimo laidais, vertinimo programine įranga.