Tarpinių folijų rinkinys,10 vnt., 50×300 mm 1 mm

Prekės Nr.: 478750 1
Rinkinio kaina 10 vnt. (4,00 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
39 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Leistina paklaida ±13 µm
Plėvelės plotis 50 mm
Plėvelės ilgis 100 mm
Medžiaga C plienas
Storis 1 mm
Plėvelių skaičius 10
Produkto rūšis Apatinė plėvelė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 478750 1
EAN / GTIN 2050001057549
Gamintojo numeris 534

Aprašymas

Modelis:

Valcuotas, tvirtas tarpumačių juostelių plienas, itin tiksliai išpjaunamas. Folijos storis pažymėtas nenutrinamu žymekliu. Laikoma tvirtose dėžutėse.
C plienas − anglinis plienas, medžiagos nr. 1.1274, valcuotas, blizgus paviršius (dyd. 0,02 nerūdijantis).

Paskirtis:

Įrankių suderinimas; aparatų nustatymas; tolerancijų išlyginimas; įrenginių pritvirtinimas; staklių sureguliavimas; formų įrengimas; guolio tarpų nustatymas; agregatų pritaikymas; peilių korekcijos; ruošinių parengimas ir t. t.

Tiekiama:

1 pakuotė po 10 lapus.
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
    Storis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį