Plieninis tarpumatis kalibruotas 10

Prekės Nr.: 478242 10
Rinkinio kaina 10 vnt. (5,87 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma Gamykliniai standartai
Tolerancija T3
Plokštelės storis 0,05 − 0,2 (kas 0,05) 0,3 − 0,8 (kas 0,1) mm
Lapelių skaičius 10
Plokštelės ilgis 150 mm
Medžiaga Plienas
Produkto rūšis Tarpumatis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 478242 10
EAN / GTIN 2050002071810

Aprašymas

Modelis:

Puikiai tinka įvairioms matavimo užduotims. Vienodo pločio plieniniai lakšteliai, galima sulenkti dėl užlenkiamo lanksto. Ant kiekvieno lapo aiškiai nurodytas dydis. Lapus lengva nuimti, juos galima atidaryti ir užblokuoti atskirai. Tikslumas atitinka gamyklinius standartus.

Tikslumas:

0,05 – 0,15 mm ±0,005; 0,2 – 0,5 mm ± 0,012; 0,55 – 0,8 mm ±0,020.

Tiekiama:

Įskaitant gamintojo kalibravimo sertifikatą.