Atskiras kontrolinis kaištis 1 tolerancijos klasė 10

Prekės Nr.: 483900 10

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 20,60 € /vnt.
  • 15,55 € /vnt.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 2269
Tolerancijos klasė 1
Nominalus dydis 20,01 mm - 24,99 mm
Žingsnis 0,01 mm
Kietis 60 ±2 HRC
Matavimo strypo ilgis 70 mm
Medžiaga Aukščiausios kokybės plienas
Produkto rūšis Kontrolinis kaištis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 483900 10
EAN / GTIN 2050002076617

Aprašymas

Modelis:

Iš aukštos kokybės plieno, grūdintas (60 ±2 HRC) ir atleistas. Paviršius šlifuotas ir pritrintas. Nuo ⌀ 1,5 mm matmenys užrašyti, 0,1 mm − 0,99 mm be nuožulos. Nuo 1,0 mm viena pusė nusklembta.
1 tolerancijos klasė: Koto ⌀ ±0,001 mm.

Paskirtis:

Prieš naudojimą reikia nuvalyti tepalus, po naudojimo – sutepti.

Pastaba:

Užsakydami papildomai nurodykite pageidaujamą ⌀, pvz., nr. 483900 dyd. 5 10,08 arba 483920 dyd. 5 10,082.