{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN 2273 | |
Plotis be ratukų | 15 mm | |
visos dalys | grūdintas | |
Atstumas tarp ritinėlių centrų | 100 mm | |
Aukštis be ratukų | 29,5 mm | |
Ritinėlių atstumo tikslumas | ±0,002 mm | |
Atraminio paviršiaus pagrindo lygiagretumas ritininei dangai | ±0,0025 mm | |
Produkto rūšis | Sinusinė liniuotė |
Produkto numeris | 483000 100 |