{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN 875/00 | |
Status kampas | 0,003 mm | |
Ilgos briaunos ilgis | 40 mm | |
Atraminės kojelės ilgis | 28 mm | |
Atraminės kojelės skerspjūvis | 4×3,5 mm | |
Medžiaga | Nerūdijantis plienas, INOX | |
visos dalys | grūdintas | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Produkto rūšis | Atraminis kampainis |
Produkto numeris | 450040 40X28 | |
EAN / GTIN | 4045197444042 |