Smulkus sriegis ribinis kamštinis kalibras 6H, M x žingsnis: 8X0,5

Prekės Nr.: 486100 8X0,5

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 20,40 € /vnt.
  • 54,80 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

M x žingsnis Vnt. kaina su PVM
  • Norma: DIN 13
  • Sriegio tipas: MS

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 13
Kalibro rūšis Nepraeinantysis srieginis kalibras; Praeinantieji srieginiai kalibrai
Kokybė 6
Tolerancijos laukas H
Tolerancijos klasė 6H
Sriegio tipas MS
Sriegis M8
Sriegio žingsnis 0,5 mm
Produkto rūšis Sriegių kalibrinis kamštis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 486100 8X0,5
EAN / GTIN 4045197213167

Aprašymas

Modelis:

Pagaląsta pirmoji sriegio vija (žingsnis nuo 1 mm) pašalina nešvarumus nuo detalės ir apsaugo nuo pirmalaikio pirmosios sriegio vijos išlūžimo.
Modelis pagal DIN Nr. 2279 − 2299.
Nepraeinančioji ir praeinančioji pusės ant vienos rankenos (DIN 2240, 1 dalis, forma R). Nepraeinančioji pusė pažymėta raudonai.

Paskirtis:

Skirta metriniams ISO sriegiams, dešininiams DIN 13.

Standartas:

Tolerancijos ir matmenų nuokrypiai pagal DIN ISO 1502.

Pastaba:

Srieginiai kalibrai smulkiems sriegiams su nestandartiniu žingsniu, Whitworth, trapeciniams, apvaliems, UNC, UNF ir NPT bei kairiniams sriegiams pagal užsakymą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį