{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN 1938-1; DIN 7164 | |
Nominalus dydis | 21,001 mm - 25,999 mm | |
Tolerancijos laukas | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; F; Z; ZA; ZB; ZC | |
Tolerancijos vertė | −3,3 mm - 1,65 mm | |
Kokybė | 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Produkto rūšis | Ribinis griovelių kalibras |
Produkto numeris | 484411 F | |
EAN / GTIN | 2050001956743 |