{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN EN ISO 1938-1; DIN 7164 | |
Nominalus dydis | 17,000 mm - 20,999 mm | |
Tolerancijos laukas | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; FG; F; Z; ZA; ZB; ZC | |
Kokybė | 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Produkto rūšis | Ribinis griovelių kalibras |
Produkto numeris | 484409 E | |
EAN / GTIN | 2050002070981 |