{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN 7150-2; DIN 7163; DIN 7164 | |
Kalibro rūšis | Praeinantieji srieginiai kalibrai; Nepraeinantysis srieginis kalibras | |
Tolerancijos laukas | a; b; c; cd; d.; e; ef; f; fg; g; h; j; js; k; m; n; p; r; s; t; u; v; x; y; z; za; zb; zc | |
Tolerancijos vertė | −4,6 mm - 2,3 mm | |
Kokybė | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Nominalus dydis | 72,001 mm - 75,999 mm | |
Medžiaga | Aukščiausios kokybės plienas | |
Produkto rūšis | Ribinė kalibruojanti šakutė |
Produkto numeris | 484225 O | |
EAN / GTIN | 2050001956538 |