Kalibrinis žiedas su tarpiniais matmenimis B

Prekės Nr.: 484035 B

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 28,50 € /vnt.
  • 21,80 € /vnt.
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 2250 C
Nominalus dydis 3,501 mm - 14,999 mm
Gamintojo tolerancija kiaurymei JS4
Kokybė 4
Tolerancijos laukas JS
Medžiaga Aukščiausios kokybės plienas
Produkto rūšis Reguliavimo žiedas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 484035 B
EAN / GTIN 4045197212429

Aprašymas

Modelis:

Kalibriniai žiedai (kontroliniai žiedai) iš aukščiausios kokybės plieno, grūdinti, atpalaiduoti, šlifuoti ir tiksliai pritrinti. Ant kalibrinių žiedų užrašytas realus matmuo. Gamintojo tolerancija kiaurymei JS4.

Standartas:

Pagal DIN 2250 C.

Pastaba:

Dydžio žymėjimo tipas apibūdina nominalų matmenį milimetrais (mm).

Tipas A = 3,001 – 3,499
Tipas B = 3,501 – 14,999
Tipas C = 15,001 – 19,999
Tipas D = 20,001 – 24,999
Tipas E = 25,001 – 31,999
Tipas F = 32,001 – 39,999
Tipas G = 40,001 – 49,999
Tipas H = 50,001 – 59,999
Tipas I = 60,001 – 69,999
Tipas J tipas = 70,001 – 79,999
Tipas K = 80,001 – 89,999
Tipas L = 90,001 – 99,999
Prašome nurodyti tikslų nominalųjį ⌀. Tarpinių matmenų kamštiniai kalibrai yra tik ribiniai kamštiniai kalibrai su matmenimis po kablelio!
Tarpiniai žiedai yra tik nustatymo žiedai su dešimtainiais matmenimis!
Glotnius (tiesius) ⌀ žr. Nr. 484030 arba pagal papildomą paklausimą.
Užsakymo pavyzdys ⌀ 10,002: Nr. 484035 B 10,002.

Keraminiai kalibriniai žiedai su pilnais matmenimis milimetrais pagal užsakymą.