{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN 2270 | |
Matavimo ribos priklausomai nuo krypties | 0,4 mm | |
Padalos vertė | 0,01 mm | |
Matavimo rutulio ⌀ | 2 mm | |
Pakreipimo ribos | 2×110 laipsniai | |
Liestuko ilgis | 17,4 mm | |
Matavimo jėga | 0,3 N | |
Jungiamojo antgalio ⌀ h6 | 8 mm | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Korpuso ⌀ | 40 mm | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Produkto rūšis | Svirtinis indikatorius |
Produkto numeris | 436261 0,4/40 | |
EAN / GTIN | 4946368675688 | |
Gamintojo numeris | 513-404-10E |