Svirtinis indikatorius, matavimo antgalio ilgis 15,2 mm 0,3/39 mm

Prekės Nr.: 436281 0,3/39

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 20,20 € /vnt.
  • 25,30 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
54 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma Gamykliniai standartai
Matavimo ribos priklausomai nuo krypties 0,3 mm
Padalos vertė 0,002 mm
Nuokrypio amplitudė fe 6 µm
Bendra nuokrypio amplitudė fviso 11 µm
Matavimo verčių variacijos fu 3 µm
Matavimo rutulio ⌀ 2 mm
Pakreipimo ribos 2×110 laipsniai
Liestuko ilgis 15,2 mm
Matavimo jėga 0,4 N
Jungiamojo antgalio ⌀ h6 8 mm
Matavimo prietaisai analogin.
Korpuso ⌀ 39 mm
Pakuotė tvirta dėžė
Produkto rūšis Svirtinis indikatorius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 436281 0,3/39
EAN / GTIN 4946368676296
Gamintojo numeris 513-425-10E

Aprašymas

Modelis:

Ypač tikslūs svirtiniai matuokliai su brangakmenių guoliais, patogi, tvirta konstrukcija. Korpusas ir kregždės uodegos formos prizmės pagaminti iš vieno ruošinio, todėl itin atsparūs lenkimui. Korpusas matinis chromuotas, apsaugotas nuo korozijos.
2/1000 padalos vertė.
Mitutoyo − matuoklis su brangiųjų akmenų guoliais ir matavimo rutuliu iš HM. Nejautrus magnetiniams laukams.

Paskirtis:

Kaip tikslus palyginamasis matavimo prietaisas nuokrypiui nuo nustatytojo matmens nustatyti matuojant radialinį mušimą, vidiniams matavimams, tikrinant lygiagretumą ir lygumą bei išlyginant ruošinius ir detales.

Tiekiama:

Su užspaudžiamu antgaliu ⌀ 8 mm.

Priedai pasirinktinai:

Keturbriaunis laikiklis Nr. 436510, centruojantis laikiklis Nr. 436512, matavimo stovas su lankstu Nr. 359680.

Atsarginė dalis:

Atsarginis liestukas su HM arba rubino rutuliu užsakomas atskirai.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys