{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | Gamykliniai standartai | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 0 mm - 12,5 mm | |
Padalos vertė, pasirenkama | mm / coliai | |
Padalos vertė, pasirenkama | 0,01 / 0,001 mm | |
Padalos vertė, pasirenkama | 0,005 / 0,0001 / 0,00005 in | |
Matavimo nuokrypis E MPE (matavimo diapazonas) | 0,003 mm | |
Matavimo nuokrypis E MPE (matavimo diapazonas) | 0,0001 in | |
Sąsaja | USB sąsaja; Digimatic sąsaja | |
IP apsaugos klasė | IP 42 | |
Matavimo jėga | ≤1,5 N | |
Jungiamojo antgalio ⌀ h6 | 8 mm | |
Matavimo verčių fiksavimas | vienkartinis nulinio taško nustatymas | |
Matavimo prietaisai | skaitmeninis | |
Korpuso ⌀ | 61 mm | |
Korpuso storis | 39 mm | |
Maitinimas | Baterijos | |
Baterijų kiekis | 1 | |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081560 CR2032 | |
Produkto rūšis | Indikatorius |
Produkto numeris | 434540 12,5 | |
EAN / GTIN | 4946368863061 | |
Gamintojo numeris | 543-301B |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Skaitmeninis absoliučiųjų matavimų indikatorius Su PEAK funkcija, Matavimo intervalas: 12,5mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje
511,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje
343,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Padalos vertė, pasirenkama | mm / coliai | mm / coliai |
Baterijų kiekis | 1 | 1 |
Korpuso storis | 39 mm | 32,9 mm |
Jungiamojo antgalio ⌀ h6 | 8 mm | 8 mm |
Korpuso ⌀ | 61 mm | 59,5 mm |
Matavimo prietaisai | skaitmeninis | skaitmeninis |
Matavimo nuokrypis E MPE (matavimo diapazonas) | 0,003 mm | 0,01 mm |