{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Leistina paklaida | ±13 µm | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Medžiaga | nerūdijantis | |
Medžiaga | Nerūdijantysis plienas, INOX | |
Ratukų ilgis | 5 m | |
Ratukų plotis | 100 mm | |
Storis | 1 mm | |
Produkto rūšis | Tarpumačių juostelė |
Produkto numeris | 478530 1 | |
EAN / GTIN | 2050001054012 | |
Gamintojo numeris | 634 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Tarpumačių rulonas 100 mm × 5 m, nerūdijantis, Storis: 1mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
123 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
45 vnt. yra sandėlyje
|
|
Storis | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Leistina paklaida | ±13 µm | ±17 µm | ±17 µm |
Norma | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai |
Ratukų plotis | 100 mm | 12,7 mm | 12,7 mm |
Ratukų ilgis | 5 m | 5 m | 10 m |
Medžiaga | nerūdijantis | C plienas | C plienas |
Produkto rūšis | Tarpumačių juostelė | Tarpumačių juostelė | Tarpumačių juostelė |