Tarpumačių rulonas 100 mm × 5 m 0,8 mm

Prekės Nr.: 478530 0,8
(30,60 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
  • Medžiaga: nerūdijantis
  • Medžiaga: Nerūdijantysis plienas, INOX

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma Gamykliniai standartai
Medžiaga nerūdijantis
Medžiaga Nerūdijantysis plienas, INOX
Ratukų ilgis 5 m
Ratukų plotis 100 mm
Produkto rūšis Tarpumačių juostelė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 478530 0,8
EAN / GTIN 2050001053992
Gamintojo numeris 630

Aprašymas

Modelis:

Valcuotas, tvirtas tarpumačių juostelių plienas, itin tiksliai išpjaunamas. Juostos storis nuo dydžio 0,02 sužymėtas didėjančia tvarka (išimtis - Nr.478502 nuo dyd. 0,08).
Laikoma praktiškoje dėžutėje ir ištraukiama kaip ruletė. Nuo 5 arba 10 m ilgio juostą galima atkirpti norimo ilgio.
Nerūdijantis − atsparus rūdims bei rūgštims nerūdijantysis plienas, medžiaga Nr. 1.4310 (arba 1.4301, storis 0,005−0,05 mm), valcuotas, tvirtas, paviršius neapdirbtas.

Paskirtis:

Įrenginių ir įrankių gamyboje staklių dalių reguliavimui, kaip tarpinė folija detalių rūšiavimui, visų rūšių tolerancijos matavimams, derinių ir kreipiančiųjų kontrolei, valcavimo cilindrų nustatymui.

Tiekiama:

Nuo dyd. 0,3 tiekiama rulonais / žiedais.
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
    Storis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį