{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Priekinės plokštumos lygumas | 0,01 mm | |
Šoninių plokštumų lygumas | 0,002 mm | |
Status kampas | 0,002 mm | |
Ilgis | 600 mm | |
Plotis | 800 mm | |
Storis | 70 mm | |
Svoris | 90 kg | |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
Produkto rūšis | Matavimo plokštė |
Produkto numeris | 431882 800X600 |