{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN 875/00 | |
Status kampas | 0,003 mm | |
Ilgos briaunos ilgis | 75 mm | |
Atraminės kojelės ilgis | 50 mm | |
Matavimo kojelės skerspjūvis | 18×3 mm | |
Atraminės kojelės skerspjūvis | 16×12 mm | |
Medžiaga | Nerūdijantysis plienas, INOX | |
visos dalys | grūdintas | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Produkto rūšis | Kampainis aštria briauna |
Produkto numeris | 450020 75X50 | |
EAN / GTIN | 4045197443984 |