{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia | 100 kg | |
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) | 90 % | |
Aukščio išlyginimas | 25 mm | |
Hoffmann perforuota sienelė | 9×9 | |
Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė | |
Maksimalus darbinis aukštis (akmens plokštės viršutinė briauna) | 900 mm | |
tinka plokštės dydžiui ilgis×plotis | 800×600 mm | |
Apatinės spintelės aukštis | 720 mm | |
Spintelės plotis | 550 mm | |
Spintelės gylis | 560 mm | |
Pagrindo aukštis su lentynomis | 780 mm | |
Durų kiekis | 1 | |
Keliamoji galia pagal plotą | 500 kg | |
Elektronine užraktų sistema - galima keisti | taip | |
Svoris | 51 kg | |
Produkto rūšis | Apatinė dalis |
Produkto numeris | 431050 800X600 | |
Gamintojo numeris | 431050 800X600 |