KOMET® UniTurn® kopijavimo peilis ištekinimui, dešininis 8 mm

Prekės Nr.: 240134 8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
58 vnt. yra sandėlyje
  • Vidinis aušinimas: taip

Produkto detalės

Techniniai duomenys

kiaurymėms, kurių ⌀ nuo Dmin 8 mm
Darbinės dalies ilgis 40 mm
Vidinis aušinimas taip
Koto ⌀ d 8 mm
Spindulys R 0,2 mm
f 3,75 mm
a 7,7 mm
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 0,6 mm
maksimalus įpjovos gylis tmaks. 2,5 mm
Tinkamas laikiklis Nr. 240100 12/8; 16/8
Pastūma f plienui < 500 N/mm2 0,02 mm/aps.
Produkto rūšis Tekinimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 240134 8
EAN / GTIN 4047109071438
Gamintojo numeris H51 82400.0282

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
180
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
180
Al >10 % Si
N
160
Plienas <500 N/mm²
P
100
Plienas <750 N/mm²
P
90
Plienas <900 N/mm²
P
80
Plienas <1100 N/mm²
P
70
Plienas <1400 N/mm²
P
70
INOX <900 N/mm²
M
50
INOX >900 N/mm²
M
50
Ti >850 N/mm²
S
30
Ketus (G)
K
55
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Įrankio medžiaga = BK 82. Nuo 5 dydžio - su vidiniu aušinimu, ištekinant mažesnio skersmens kiaurymes, aušinama per laikiklį.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį