Smailios kombinuotos replės, chromuotos, rankenos su apvalkalais 145 mm

Prekės Nr.: 701650 145
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kerpa kietą vielą iki ⌀ 2 mm
Kerpa vidutinio kietumo vielą iki ⌀ 3 mm
Norma DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Rankena Daugiakomponentis apvalkalas
Medžiaga Specialusis įrankinis plienas
Paviršius chromuotas
nekibirkščiuojantis ne
Produkto rūšis Daugiafunkcės replės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 701650 145
EAN / GTIN 4003773078975
Gamintojo numeris 08 25 145

Aprašymas

Modelis:

Kontaktiniai paviršiai su specialiu trijų taškų kontūru patikimai laiko plokščias dalis. Lengvai pjauna, nes labai stiprus šarnyras. Išfrezuotas griovelis griebimo paviršiuje stipriai laiko ir traukia mažas detales, pvz., vinis, kaiščius, varžtus. Labai patogu dirbti sunkiai prieinamose vietose. Plona galvutė, smailėjančios žiaunos.

Standartas:

DIN ISO 5746.

Apdirbama medžiaga:

Specialusis įrankių plienas.