{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pakuotė | Lagaminas (L-Boxx) | |
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa | Bosch 18 V | |
Gamintojo pavadinimas | AGSZ 18-280 LBL AS | |
Akumuliatorių kiekis | 0 | |
Akumuliatoriaus įtampa | 18 V | |
Sūkių skaičiaus diapazonas | 9 000 min-1 - 28 000 min-1 | |
maksimalus užspaudimo įvorės ⌀ | 8 mm | |
Svoris | 1,6 kg | |
maksimali vibracija pagal EN | < 2,5 m/s2 | |
elektroninis išankstinis sūkių skaičiaus parinkimas | taip | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Produkto rūšis | Tiesinis šlifuoklis |
Produkto numeris | 077259 71230561 | |
EAN / GTIN | 4014586897165 |