Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Vamzdinės replės su rankine svirtimi kairiarankiams 260 mm

Prekės Nr.: 706350 260

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šešiabriaunio užveržimo ribos 50 mm
Vamzdžių suspaudimo tarpas 2 in
Norma DIN ISO 8976
Žiaunų modelis grūdinta indukciniu būdu
Rankena padengta panardinant
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
nekibirkščiuojantis ne
Produkto rūšis Vamzdinės replės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 706350 260
Gamintojo numeris 760L-2

Aprašymas

Modelis:

Su rankine svirtimi. Reguliuoti galima neperimant į kitą ranką, galima valdyti viena ranka. Dantys papildomai grūdinti indukciniu būdu, labai patvarūs, prieš sukimosi kryptį išdėstyti dantys dar didesniam stabilumui. Lazerinės įpjovos dantims. Rankenos dengtos panardinant.
Kairiarankiams.

Standartas:

DIN ISO 8976

Apdirbama medžiaga:

Chromo-vanadžio plienas, kaldintas štampuojant.