Sunkūs plieniniai veržtuvai su specialia spaudžiamąja mova, Užveržimo tarpas: 300mm

Prekės Nr.: 861310 300
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užveržimo tarpas (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kreipiančiosios skerspjūvis 40×20 mm
Užveržimo tarpas 300 mm
Išnešimas 175 mm
Svoris 5,6 kg
Produkto rūšis Veržtuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 861310 300
EAN / GTIN 4008158007588
Gamintojo numeris STB30M

Aprašymas

Modelis:

Kreipiančioji ir atraminis padas iš kalibruoto poliruoto plieno (specialus profilis), abi dalys pagerintos kokybės ir cinkuotos galvaniniu būdu. Slystamoji apkaba iš plieno, kaldinta štampavimo būdu, pagerintos kokybės ir cinkuota galvaniniu būdu. Dilimui atsparus, lengvos eigos plieninis sraigtas su trapeciniu sriegiu. Ilgaamžis, nes speciali karščiui atspari plokštė yra su plieno intarpu. Sraigtas pagerintos kokybės, juodintas, su reguliuojama T formos rankena.
Pasukama iki 35°.

Paskirtis:

Didelėms ir labai didelėms apkrovoms, kai detales reikia užspausti gaminant plienines konstrukcijas, krovininius automobilius, mašinų gamyboje, šaltkalvių dirbtuvėse ir t.t. Judinama specialia spaudžiamąja užmova galima užspausti detales su nuožula. Maksimali užspaudimo jėga iki maždaug 22 000 N.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Sunkūs plieniniai veržtuvai su specialia spaudžiamąja mova, Užveržimo tarpas: 300mm

Sunkūs plieniniai veržtuvai su specialia spaudžiamąja mova, Užveržimo tarpas: 300mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje
189,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
243 vnt. yra sandėlyje
124,50 €
Išnešimas 175 mm 175 mm
Svoris 5,6 kg 5,5 kg
Kreipiančiosios skerspjūvis 40×20 mm 40×20 mm
Užveržimo tarpas 300 mm 300 mm
Produkto rūšis Veržtuvas Veržtuvas

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį