Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Apsauginė mova su žarnos jungtimi, aliuminė, Žarnos jungties vidinis ⌀: 6mm

Prekės Nr.: 080156 6

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Žarnos jungties vidinis ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Žarnos jungties vidinis ⌀ 6 mm
Produkto rūšis Mova

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 080156 6
Gamintojo numeris 120536

Aprašymas

Modelis:

Apsauginė mova su mygtuku NW 7,2. Jį paspaudus, išleidžiamas slėgis ir movą galima be triukšmo nuimti.

Standartas:

Saugumo versija atitinka ISO standartą DIN EN ISO 4414.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį