{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pakuotė | Lagaminas (L-Boxx) | |
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa | Bosch 12 V | |
Gamintojo pavadinimas | GSB 12V-15 | |
Maitinimas | Varomas akumuliatoriaus energija | |
Akumuliatorių kiekis | 2 | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Akumuliatoriaus talpa | 2 Ah | |
Akumuliatoriaus įtampa | 12 V | |
Variklio sandara | Variklis su šepetėliais | |
maksimalus sukimo momentas minkštoje medžiagoje | 15 Nm | |
maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje | 30 Nm | |
maksimalus sūkių skaičius 1. greitis | 0 min-1 - 380 min-1 | |
maksimalus sūkių skaičius 2. greitis | 1 300 min-1 | |
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos | 1 mm - 10 mm | |
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene | 10 mm | |
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ medienoje | 19 mm | |
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ betone | 10 mm | |
maksimali vibracija pagal EN su smūginio gręžimo funkcija | 10,5 m/s2 | |
maksimali vibracija pagal EN be smūginio gręžimo funkcijos | < 2,5 m/s2 | |
Svoris | 1 kg | |
standartinis naudojimas | Medium | |
Produkto rūšis | Smūginis gręžtuvas-suktuvas |
Produkto numeris | 070104 GSB1215 | |
Gamintojo numeris | 06019B6906 |