Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Akumuliatorinis kompaktiškas suktuvas, Tipas: SE3

Prekės Nr.: 070220 SE3

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Pakuotė: Transportavimo lagaminas
  • tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: AEG tipas B 3 V

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė Transportavimo lagaminas
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa AEG tipas B 3 V
Gamintojo pavadinimas SE3,6
Tipas SE3
Akumuliatorių kiekis 2
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus talpa 1,5 Ah
Akumuliatoriaus įtampa 3,6 V
maksimalus sukimo momentas minkštoje medžiagoje 4,5 Nm
maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje 6,5 Nm
maksimalus sūkių skaičius 1. greitis 0 min-1 - 200 min-1
maksimalus sūkių skaičius 2. greitis 0 min-1 - 600 min-1
Įrankio tvirtinimo laikiklis E 6,3
Konstrukcija Tiesinis suktuvas
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene 3 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ medienoje 6 mm
Svoris 0,6 kg
standartinis naudojimas Light
tinka medžiagoms Mediena; Plienas
Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
Produkto rūšis Suktuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 070220 SE3
Gamintojo numeris 4935413165

Aprašymas

Modelis:

AEG − akumuliatorinis suktuvas
Ličio jonų akumuliatoriaus kompaktiškas suktuvas ir gręžtuvas su šarnyrine jungtimi dirbti tiesia arba lenkta forma. 10-ties pakopų sukimo momento nustatymas ir nuo slydimo apsauganti mova. D / K eiga, 1/4 colio šešiabriaunio antgaliotvirtinimas (E 6,3).

Privalumai:

Su šarnyru.

Tiekiama:

Su įkrovikliu ir transportavimo lagaminu.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073824 ir Nr. 073841.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį