Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Veiksmingi ultragarso valikliai T1 T2

Prekės Nr.: 082930 T2

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užpildomo skysčio kiekis 2,5 l
Valiklio rūšis Universalus valiklis
Maišymo santykis 2 – 5 %
Laikymo temperatūra −5 °C - 30 °C
Produkto rūšis Veiksmingi ultragarso valikliai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 082930 T2

Aprašymas

Modelis:

Efektyvus valiklio koncentratas vandens pagrindo skysčiams (išimtis: T3 miltelių pavidalo); specialiai sukurta naudoti ultragarso valymo vonelėse; biologiškai skaidomas.
Veiksmingi koncentratai prailgina prietaisų eksploatavimo trukmę, pasižymi ilgaamžiškumu ir yra biologiškai suyrantys. Valikliai sukurti specialiai ultragarso talpoms (putojimo lygis ir pan.), todėl tinka valymui visose įprastose ultragarso talpose ir yra ypač veiksmingi dažnio ribose nuo 25 iki 130 kHz Veikiant kartu su ultragarso sukelta kavitacijos jėga šie valikliai labai efektyviai tirpina bei nuvalo nešvarumus ir tuo pačiu veikia švelniai, tausojant detales. Kitos valymo priemonės, kurios nepritaikytos ultragarso talpoms gali sukelti medžiagos eroziją ar koroziją. Stipraus poveikio koroziją, mažinančią paviršiaus atsparumą, gali sukelti, pavyzdžiui, halogeniniai jonai. Chloridai ir fluoridai rūgščioje terpėje yra patys agresyviausi.

Paskirtis:

Ultragarso valymo prietaisams (pvz.: 082922; 082923; 082924; 082925).

Pastaba:

Kiti specialūs valikliai tiekiami pagal užsakymą. 25 litrų pakuotę galima įsigyti el. parduotuvėje.
Tiekiama ne į visas šalis.
Sandėliavimas tik sandarioje originalioje dėžutėje, kai temperatūra tarp -5 °C ir 30 °C.
Saugoti nuo karščio ir tiesioginių saulės spindulių .
Nerekomenduojama sandėliuoti greta oksidų ir rūgščių.
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
    Užpildymo kiekis l/kg Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį