{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Prietaiso ilgis | 600 mm | |
Prietaiso plotis | 425 mm | |
Prietaiso aukštis | 467 mm | |
Įstatomo krepšio ilgis | 455 mm | |
Įstatomo krepšio plotis | 265 mm | |
Plautuvės ilgis | 500 mm | |
Plautuvės plotis | 300 mm | |
Plautuvės aukštis | 300 mm | |
Plautuvės talpa | 45 l | |
Nominalus tūris | 35 l | |
Šiluminė galia | 1 600 W | |
Didžiausia ultragarso galia | 1 600 W | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Nominalioji įtampa | 230 V | |
Naudojama galia | 2 000 W | |
Funkcijų praplėtimo galimybė tepalo separatoriumi | ne | |
Funkcijų praplėtimo galimybė siurbimo filtravimo įranga | ne | |
Funkcijų praplėtimo galimybė skalavimo moduliu | ne | |
Funkcijų praplėtimo galimybė džiovinimo moduliu | ne | |
Svoris | 25,5 kg | |
Produkto rūšis | Ultragarsinis valymo prietaisas |
Produkto numeris | 082924 45 | |
Gamintojo numeris | 102095 + 100518 |