Atsarginis krepšys Pasirinkti 50

Prekės Nr.: 082101 50
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įstatomo krepšio ilgis 460 mm
Įstatomo krepšio plotis 300 mm
Įstatomo krepšio aukštis 195 mm
Įstatomo krepšio talpa 50 l
Didžiausia keliamoji galia 20 kg
Produkto rūšis Atsarginis krepšys

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 082101 50
EAN / GTIN 4250004100114

Aprašymas

Modelis:

Iš nerūdijančiojo plieno (WNr. 1,4301) ir su Rilsan dengtomis rankenomis.

Tinka:

Krepšys tinka 082000 50.
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
    Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį