{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Prietaiso eiga | 16 mm | |
Įmušimo jėga prie 6 bar | 6 600 N | |
Oro sunaudojimas vienai kniedei | 3,4 l | |
Žarnos jungtis | 8 mm | |
maksimalus virbo ⌀ | 2,5 mm | |
aklinosioms kniedėms iš visų medžiagų iki | 4 mm | |
kniedėms iš aliuminio iki | 4,8 mm | |
Svoris | 1,4 kg | |
Darbinis slėgis | 6 bar - 7 bar | |
Produkto rūšis | Aklinųjų kniedžių kniediklis |
Produkto numeris | 770513 RAC211 | |
EAN / GTIN | 8033371217304 | |
Gamintojo numeris | RAC 211 |