{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | W2621 | |
Sūkių momento ribos | 5 Nm - 68 Nm | |
maksimalus varžto ⌀ (8,8 - 12,9) | M12 | |
maksimalus sūkių skaičius | 170 min-1 | |
Įrankių laikiklio matmenys | 3/8 in | |
maksimalus oro poreikis | 600 l/min | |
Prijungimo sriegis | BSP | |
Pneumatinė jungtis | 1/4 in | |
rekomenduojamas žarnos dydis (vidinis ⌀) | 10 mm | |
Svoris | 1,1 kg | |
Darbinis triukšmas | 87 dB(A) | |
maksimali vibracija pagal EN | 15 m/s2 | |
Ilgis | 271 mm | |
Produkto rūšis | Suktuvas |
Produkto numeris | 079121 W2621 | |
EAN / GTIN | 7322590034146 | |
Gamintojo numeris | 8431035021 |