Alyvos purkštukas 1/4 in

Prekės Nr.: 080013 1/4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis (H) 190 mm
Bendras ilgis (L), kai techninės priežiūros blokas iš 3-jų dalių 138 mm
Srautas 3-jų dalių techninės priežiūros bloke 1 150 l/min
Vidinis sriegio ⌀ 1/4 in
Produkto rūšis Tepalinė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 080013 1/4
EAN / GTIN 4047322129374
Gamintojo numeris 120557

Aprašymas

Modelis:

Pagal poreikį surenkamas techninės priežiūros blokas, jį galima kaip nori praplėsti jungiamaisiais spaustukais.
Modulinės konstrukcijos serijos (multifix sistema)techninės priežiūros blokas, sudarytas iš slėgio sumažinimo įtaiso, alyvos purkštuko ir filtro. Reguliavimo ribos 0,5 - 10 bar, darbinis slėgis maks. 16 bar, darbinė temperatūra maks. 60° C.

Privalumai:

Techninės priežiūros bloką galima pritaikyti individualiai, pvz.: su keliais slėgio reguliatoriais, be alyvos purkštuko (įrankiams be alyvos), ir pan.

Paskirtis:

Įrangai iki 16 bar slėgio. Suderinami su CEJN, RECTUS ir JWL gaminiais.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys