{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | ALZTRONIC 16 | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Naudojama galia | 540 W | |
maksimalus sūkių skaičius | 100 min-1 - 2 000 min-1 | |
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene | 16 mm | |
Įrankio tvirtinimo laikiklis | MK2 | |
maksimalus sriegimo ⌀ pliene | M12 | |
Suklio eiga | 80 mm | |
Pastūma | rankinis | |
Atstumas tarp suklio ir pagrindo plokštės minimalus | 437 mm | |
Atstumas tarp suklio ir pagrindo plokštės maksimalus | 437 mm | |
Atstumas tarp suklio ir staklių stalo plokštės minimalus | 75 mm | |
Atstumas tarp suklio ir staklių stalo plokštės maksimalus | 357 mm | |
Išnešimas | 190 mm | |
Stulpo ⌀ | 65 mm | |
Staklių stalo plotis naudingasis paviršius | 240 mm | |
Staklių stalo ilgis naudingasis paviršius | 300 mm | |
Staklių pagrindo plokštės plotis naudingasis paviršius | 300 mm | |
Staklių pagrindo plokštės aukštis naudingasis paviršius | 240 mm | |
Staklių stalo aukščio reguliavimas | Sukama rankena | |
T griovelio nominalus dydis | 12 mm | |
T griovelių kiekis | 2 | |
Atstumas tarp T formos griovelių | 80 mm | |
Svoris | 83 kg | |
Produkto rūšis | Gręžtuvas |
Produkto numeris | 076560 16 |