{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pakuotė | Transportavimo lagaminas | |
Kotas | SDS Max | |
Gamintojo pavadinimas | GBH 18V-45 C | |
Akumuliatorių kiekis | 2 | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Akumuliatoriaus įtampa | 18 V | |
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ betone | 45 mm | |
maksimalus smūgių skaičius | 2 760 min-1 | |
Smūgių energija | 12,5 J | |
Įrankių laikiklio forma | SDS Max | |
Svoris | 8 kg | |
Maitinimas | Varomas akumuliatoriaus energija | |
Produkto rūšis | Smūginis gręžtuvas / perforatorius |
Produkto numeris | 075515 GBH18V45C | |
EAN / GTIN | 3165140915427 | |
Gamintojo numeris | 0611913000 |