{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pakuotė | Transportavimo lagaminas | |
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa | Fein E 18 V | |
Gamintojo pavadinimas | ABOP 10 Select | |
Maitinimas | Varomas akumuliatoriaus energija | |
Akumuliatoriaus įtampa | 18 V | |
Sūkių skaičiaus diapazonas | 0 min-1 - 1 250 min-1 | |
Gręžimo patrono laikiklis | 1/2 colio − 20 UNF | |
Gręžimo patrono užspaudimo ribos | 1,5 mm - 13 mm | |
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene | 10 mm | |
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ medienoje | 30 mm | |
Svoris | 1,5 kg | |
maksimali vibracija pagal EN | <2,5 m/s2 | |
Dešininė / kairinė eiga | taip | |
tinka medžiagoms | Plienas | |
Produkto rūšis | Gręžtuvas |
Produkto numeris | 075012 71050262 | |
Gamintojo numeris | 71050262000 |