Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Akumuliatorinis 4 greičių gręžtuvas 7116106H1

Prekės Nr.: 070204 7116106H1

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė Lagaminas
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Fein tipas E 12 V
Gamintojo pavadinimas ASCM 12Q
Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
Akumuliatorių kiekis 2
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus talpa 3 Ah
Akumuliatoriaus įtampa 12 V
maksimalus sukimo momentas minkštoje medžiagoje 20 Nm
maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje 40 Nm
maksimalus sūkių skaičius 1. greitis 400 min-1
maksimalus sūkių skaičius 2. greitis 700 min-1
maksimalus sūkių skaičius 3. greitis 1 400 min-1
maksimalus sūkių skaičius 4. greitis 2 500 min-1
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos 1,5 mm - 13 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene 13 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ medienoje 40 mm
Svoris 1,3 kg
maksimali vibracija pagal EN <2,5 m/s2
standartinis naudojimas Heavy Duty
tinka medžiagoms Mediena; Plienas
Produkto rūšis Gręžtuvas-suktuvas
USP1 12V
USP2 Greitojo užspaudimo griebtuvo užveržimo ribos 1,5-13, lagamine, tinka medienai ir plienui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 070204 7116106H1

Aprašymas

Modelis:

Akumuliatorinis gręžtuvas
  • Skirtas tiksliam gręžimui ir sukimui.
  • Elektroninis sūkių skaičiaus reguliavimas švelniam ir saugiam gręžimui ir sukimui, dešininė / kairinė eiga.
  • Tvirtas metalinis pavaros korpusas ilgam eksploatavimo laikui.
  • Geras svorio balansas ir ergonomija su minkštu rankenos įdėklu ilgam naudojimui nepavargstant.
  • Našūs ličio jonų akumuliatoriai su atskirų kamerų stebėjimu ir įkrovos rodmeniu.

Galingas 12V akumuliatorinis suktuvas su bešepetėliniu varikliu, 4-ių greičių pavara ir nuimamu gręžimo patronu.
  • Bešepetėlinis FEIN PowerDrive variklis, galingas, nereikalaujantis techninės priežiūros maksimaliam efektyvui ir patvarumui.
  • QuickIN greitojo keitimo sistema.
  • Nuimamas gręžimo patronas, pilnai metalininis modelis labai patvarus net ir sunkiausiomis darbo sąlygomis.
  • Kiekvienam gręžimo skersmeniu galima parinkti optimalų pjovimo greitį 4 grečių pavara.
  • 6 mm metale 4. greitis gręžiant 2 500 U/min.
  • Galinga eiga 1. greičiu sriegiant.
  • Optimalus sūkių skaičius savigręžiams varžtams arba sriegimui.
  • Kompaktiškas 150 mm ilgis (be gręžimo patrono).
  • FEIN SafetyCell technologija. Apsaugo akumuliatorių ir įrengimą nuo perkrovos, perkaitimo ir iškrovos.
  • Techninės priežiūros nereikalaujantis, bešepetėlinis EC variklis, 30 % efektyvesnis nei nuolatinės srovės varikliai, stabilus sūkių skaičius.
  • Mažas susidėvėjimas ir iki 10 kartų ilgesnis eksploatavimo laikas palyginti su standartiniais nuolatinės srovės varikliais.
  • Patentuota 4-ių greičių pavara su tiesioginiu jungimu efektyviam sukimui, gręžimui su optimaliai pritaikytu sūkių skaičiumi ir sriegio pjovimu.

Mechaninis sukimo momento atjungimas, 20 reguliavimo padėčių, papildoma gręžimo padėtis.

Privalumai:

Su QuickIN sąsaja.

Tiekiama:

Su pradiniu akumuliatorių komplektu 12 V / 3,0 Ah, gręžimo patronu, diržo segtuku, transportavimo lagaminu ir įkrovikliu.

Pastaba:

Tinkamus pradinius paketus (sudarytus iš atsarginio akumuliatoriaus ir įkroviklio) rasite Nr. 073832 dyd. 9260431701.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys