Modelis:
Akumuliatorinis gręžtuvas- Skirtas tiksliam gręžimui ir sukimui.
- Elektroninis sūkių skaičiaus reguliavimas švelniam ir saugiam gręžimui ir sukimui, dešininė / kairinė eiga.
- Tvirtas metalinis pavaros korpusas ilgam eksploatavimo laikui.
- Geras svorio balansas ir ergonomija su minkštu rankenos įdėklu ilgam naudojimui nepavargstant.
- Našūs ličio jonų akumuliatoriai su atskirų kamerų stebėjimu ir įkrovos rodmeniu.
Galingas 12V akumuliatorinis suktuvas su bešepetėliniu varikliu, 4-ių greičių pavara ir nuimamu gręžimo patronu.- Bešepetėlinis FEIN PowerDrive variklis, galingas, nereikalaujantis techninės priežiūros maksimaliam efektyvui ir patvarumui.
- QuickIN greitojo keitimo sistema.
- Nuimamas gręžimo patronas, pilnai metalininis modelis labai patvarus net ir sunkiausiomis darbo sąlygomis.
- Kiekvienam gręžimo skersmeniu galima parinkti optimalų pjovimo greitį 4 grečių pavara.
- 6 mm metale 4. greitis gręžiant 2 500 U/min.
- Galinga eiga 1. greičiu sriegiant.
- Optimalus sūkių skaičius savigręžiams varžtams arba sriegimui.
- Kompaktiškas 150 mm ilgis (be gręžimo patrono).
- FEIN SafetyCell technologija. Apsaugo akumuliatorių ir įrengimą nuo perkrovos, perkaitimo ir iškrovos.
- Techninės priežiūros nereikalaujantis, bešepetėlinis EC variklis, 30 % efektyvesnis nei nuolatinės srovės varikliai, stabilus sūkių skaičius.
- Mažas susidėvėjimas ir iki 10 kartų ilgesnis eksploatavimo laikas palyginti su standartiniais nuolatinės srovės varikliais.
- Patentuota 4-ių greičių pavara su tiesioginiu jungimu efektyviam sukimui, gręžimui su optimaliai pritaikytu sūkių skaičiumi ir sriegio pjovimu.
Mechaninis sukimo momento atjungimas, 20 reguliavimo padėčių, papildoma gręžimo padėtis.
Mechaninis sukimo momento išjungimas, galimos 20 padėtys, papildoma gręžimo padėtis.
Rinkinyje viskas, ko reikia gręžiant, sriegiant ir sukant varžtus į metalą.
Profesionalių sriegiklių rinkinys puikiai tinka metalo apdirbimui.
- QuickIN antgalių laikiklis (1/4 colio) valdomas viena ranka ir su stipriu neodimio magentu.
- QuickIN srieginis adapteris su 2 spyruokliuojančiomis įvorėmis, kurių koto skersmuo – 4,5 ir 6 mm, sriegių M4 / M5 / M6 / M8 pjovimui.
- QuickIN lizdinis adapteris smūginės veržlės tvirtinimui naudojant 1/2 colio kvadratą.
Tiekiama:
2 x 12V / 2,5 Ah ličio jonų akumuliatoriai, griebtuvas, įkroviklis, spaustukas tvirtinimui prie diržo, lagaminas.
Yra QuickIN 1/4 colio antgalių laikiklis, QuickIN sriegimo adapteris su 2 4,5 ir 6 mm užspaudimo įvorėmis, QuickIN 1/2 colio tvirtinimo kvadratas.
Pastaba:
Tinkamus pradinius paketus (sudarytus iš atsarginio akumuliatoriaus ir įkroviklio) rasite Nr.
073832 dyd. 9260431701.