{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Prietaiso eiga | 30 mm | |
aklinosioms kniedėms iš visų medžiagų iki | 6,4 mm | |
Įmušimo jėga | 20000 N | |
Akumuliatorių kiekis | 0 | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Akumuliatoriaus įtampa | 18 V | |
Maitinimas | Varomas akumuliatoriaus energija | |
Svoris be akumuliatoriaus | 2,1 kg | |
Produkto rūšis | Aklinųjų kniedžių kniediklis |
Produkto numeris | 770460 ONEFPRT-0 | |
EAN / GTIN | 4058546347949 | |
Gamintojo numeris | 4933478601 |