{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pakuotė | Lagaminas (L-Boxx) | |
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa | Bosch 18 V | |
Gamintojo pavadinimas | ABLK 18 1.6 E AS | |
Akumuliatorių kiekis | 0 | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Akumuliatoriaus įtampa | 18 V | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
maks. plieninės medžiagos storis 400 N/mm2 | 1,6 mm | |
maks. plieninės medžiagos storis 800 N/mm2 | 0,7 mm | |
Mažiausios kreivės spindulys | 30 mm | |
Pjovimo greitis | 1,9 m/min | |
Pjūvio plotis | 5 mm | |
Svoris | 2,1 kg | |
maksimali vibracija pagal EN | <2,5 m/s2 | |
Produkto rūšis | Iškertamosios žirklės |
Produkto numeris | 078108 71321161 | |
EAN / GTIN | 4014586898568 |