{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | GGS 28 LCE | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Naudojama galia | 650 W | |
Sūkių skaičiaus diapazonas | 10 000 min-1 - 28 000 min-1 | |
maksimalus užspaudimo įvorės ⌀ | 6 mm | |
Svoris | 1,6 kg | |
maksimali vibracija pagal EN | 14 m/s2 | |
elektroninis išankstinis sūkių skaičiaus parinkimas | taip | |
Produkto rūšis | Tiesinis šlifuoklis |
Produkto numeris | 077265 GGS28LCE | |
EAN / GTIN | 3165140584821 | |
Gamintojo numeris | 0601221100 |