{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pakuotė | Lagaminas (L-Boxx) | |
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa | Bosch 18 V | |
Gamintojo pavadinimas | GGS18 V-23 LC | |
Akumuliatorių kiekis | 0 | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Akumuliatoriaus įtampa | 18 V | |
Sūkių skaičiaus diapazonas | 22 000 min-1 | |
maksimalus užspaudimo įvorės ⌀ | 8 mm | |
Svoris | 1,8 kg | |
maksimali vibracija pagal EN | 3,5 m/s2 | |
elektroninis išankstinis sūkių skaičiaus parinkimas | ne | |
Maitinimas | Varomas akumuliatoriaus energija | |
Produkto rūšis | Tiesinis šlifuoklis |
Produkto numeris | 077263 GGS18V23 | |
EAN / GTIN | 3165140945721 | |
Gamintojo numeris | 0601229100 |