{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | X-LOCK sistema | |
Pakuotė | Transportavimo lagaminas | |
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa | Fein tipas E 18 V | |
Gamintojo pavadinimas | CCG 18-125 BL | |
Akumuliatorių kiekis | 0 | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Akumuliatoriaus įtampa | 18 V | |
Tuščiosios eigos sūkių skaičius | 2 500 min-1 - 8 500 min-1 | |
maksimalus disko ⌀ | 125 mm | |
Svoris | 1,95 kg | |
maksimali vibracija pagal EN | 5 m/s2 | |
Apsauga nuo perkrovos | taip | |
Saugos jungiklis | ne | |
minkštas paleidimas | taip | |
pakartotinio paleidimo fiksatorius | taip | |
Kickbackstop | ne | |
Maitinimas | Varomas akumuliatoriaus energija | |
Produkto rūšis | Kampinis šlifuoklis |
Produkto numeris | 077145 71200262 | |
Gamintojo numeris | 71200262000 |